CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
241 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.43 | - |
50+ | CHF 1.05 | 26.67% |
100+ | CHF 0.75 | 47.58% |
200+ | CHF 0.41 | 71.09% |
500+ | CHF 0.32 | 77.54% |
1000+ | CHF 0.31 | 78.32% |
2000+ | CHF 0.28 | 80.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
i | 11 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |