CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.56inkl. MwSt
8157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.44 | - |
50+ | CHF 1.06 | 26.13% |
100+ | CHF 0.75 | 47.53% |
200+ | CHF 0.42 | 70.94% |
500+ | CHF 0.33 | 77.35% |
1000+ | CHF 0.31 | 78.47% |
2000+ | CHF 0.28 | 80.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
i | 11 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |