Eriks

Kabeltülle CR 11x14x1mm

  • ERIKS:12731174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

725 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.42

-

50+

CHF 1.04

26.50%

100+

CHF 0.74

47.56%

200+

CHF 0.41

70.88%

500+

CHF 0.32

77.39%

1000+

CHF 0.30

78.52%

2000+

CHF 0.27

80.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
14 mm
D
19 mm
i
11 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer