Eriks

Kabeltülle CR 10x18x16mm

  • ERIKS:12731066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Nicht REACH konform, kann ETU CAS 96-45-7 enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

7144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.31

-

100+

CHF 0.94

28.09%

500+

CHF 0.64

50.92%

1000+

CHF 0.47

63.82%

2500+

CHF 0.40

69.54%

5000+

CHF 0.36

72.21%

10000+

CHF 0.36

72.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Härte
60
B
16 mm
b
6 mm
d
14 mm
D
18 mm
i
10 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer
Ausführung
Mit einseitigem Wulst