CHF 0.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.28inkl. MwSt
1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Schwarz |
Breite des Bandes | 7.6 mm |
Bandlänge | 550 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 165 mm |
Zugfestigkeit | 539 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |