CHF 0.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Schwarz |
Breite des Bandes | 4.8 mm |
Bandlänge | 200 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 50 mm |
Zugfestigkeit | 333 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |