Kabelbinder UV beständig schwarz PA6.6 2,5x200mm

  • ERIKS:13190101
  • Hersteller:3210055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die „unlösbaren“ Kabelbinder von THORMAS bestehen aus hochwertigem, aus Europa stammendem DuPont Nylon 6.6 und erfüllen damit hohe Qualitätsansprüche.
  • Sie sind beständig gegenüber Ölen und Fetten, Salzen und verdünnten Säuren.
  • Die leicht gebogenen und verjüngten Enden erleichtern die Anbringung.
  • Die Kabelbinder entsprechen ANSI/UL94 V2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.05inkl. MwSt

10800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
200 mm
Max. Bündeldurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
108 N
Einsatztemperatur
von -40 bis 85 °C
Ausführung
Verstärkte Schliessung
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja