Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Schwarz |
Breite des Bandes | 2.5 mm |
Bandlänge | 120 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 30 mm |
Zugfestigkeit | 108 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |