CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.34inkl. MwSt
800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Schwarz |
Breite des Bandes | 12 mm |
Bandlänge | 900 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 265 mm |
Zugfestigkeit | 1471 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |