





CHF 99.15/ Paketexkl. MwSt
CHF 107.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Transparent |
Breite des Bandes | 9 mm |
Bandlänge | 1100 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 300 mm |
Zugfestigkeit | 785 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |