CHF 7.65/ Paketexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Transparent |
Breite des Bandes | 4.8 mm |
Bandlänge | 200 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 50 mm |
Zugfestigkeit | 333 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |