CHF 9.25/ Paketexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Transparent |
Breite des Bandes | 3.6 mm |
Bandlänge | 370 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 98 mm |
Zugfestigkeit | 235 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |