Justierstopfen PA AD 32 1.5mm M8

  • ERIKS:14884507
Image 1
Höhenverstellbarer Stopfen für Rundrohre. Rund, mit Metallgewinde zur Aufnahme der Stellschraube.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.43inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.32

-

100+

CHF 1.13

14.39%

500+

CHF 0.95

28.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PA
Rohrdurchmesser
32 mm
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M8