Justierstopfen PA AD 30 1.5mm M8

  • ERIKS:12730868
Image 1
Höhenverstellbarer Stopfen für Rundrohre. Rund, mit Metallgewinde zur Aufnahme der Stellschraube.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.09

-

100+

CHF 0.93

14.31%

500+

CHF 0.77

29.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PA
Rohrdurchmesser
30 mm
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M8