Eriks

Justierfuss PE Ø30mm M10x20

  • ERIKS:12730901
Image 1
Mit verzinkter Stellschraube und chromfarbener Metallabdeckung. Belastbarkeit bis 250 kg.

Montagehinweis
Das Justieren muss unbelastet erfolgen. Füsse sind als Lastgleiter nicht geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.58

-

20+

CHF 1.20

23.81%

100+

CHF 0.76

51.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
Durchmesser
30 mm
Gewindemaß metrisch
10
Werkstoffqualität
Polyethylen
Durchmesser unten
30 mm
Gewindegröße
M10
Sockelhöhe
11.5 mm
Länge
20 mm