Eriks

Justierfuss PE Ø30mm M 8x20

  • ERIKS:12730897
Image 1
Mit verzinkter Stellschraube und chromfarbener Metallabdeckung. Belastbarkeit bis 250 kg.

Montagehinweis
Das Justieren muss unbelastet erfolgen. Füsse sind als Lastgleiter nicht geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.53

-

20+

CHF 1.17

23.28%

100+

CHF 0.76

50.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
Durchmesser
30 mm
Gewindemaß metrisch
8
Werkstoffqualität
Polyethylen
Durchmesser unten
30 mm
Gewindegröße
M8
Sockelhöhe
11.5 mm
Länge
20 mm