CHF 21.84/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 23.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.84 | - |
50+ | CHF 20.74 | 5.04% |
100+ | CHF 19.11 | 12.48% |
200+ | CHF 17.64 | 19.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 0.62 mm |
Material Außenschlauch | PVC-weich |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Schwarz |