Eriks

Hydraulische Spanhülse, OHS Serie, M 200x3, 180,97 mm Wellendurchmesser, 176 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'020.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
180.97 mm
Gewindegröße
M 200x3
d
200 mm
d1
180.97 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein