Hydraulische Spanhülse, OHS Serie, M 190x3, 168,27 mm Wellendurchmesser, 112 mm Länge, 220 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 663.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 717.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
168.27 mm
Gewindegröße
M 190x3
d
190 mm
d1
168.27 mm
G
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein