Eriks

Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr500x5, 469,9 mm Wellendurchmesser, 428 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'718.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'748.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
469.9 mm
Gewindegröße
Tr500x5
d
500 mm
d1
469.9 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein