Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr480x5, 457,2 mm Wellendurchmesser, 335 mm Länge, 620 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'855.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'572.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
457.2 mm
Gewindegröße
Tr480x5
d
480 mm
d1
457.2 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein