Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr460x5, 431,8 mm Wellendurchmesser, 311 mm Länge, 540 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'845.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'480.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
431.8 mm
Gewindegröße
Tr460x5
d
460 mm
d1
431.8 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein