Eriks

Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr400x5, 381 mm Wellendurchmesser, 272 mm Länge, 520 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'912.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'391.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
381 mm
Gewindegröße
Tr400x5
d
400 mm
d1
381 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein