Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr380x5, 355,6 mm Wellendurchmesser, 193 mm Länge, 450 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'421.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'779.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
355.6 mm
Gewindegröße
Tr380x5
d
380 mm
d1
355.6 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein