Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr360x5, 330,2 mm Wellendurchmesser, 299 mm Länge, 460 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'035.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'524.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
330.2 mm
Gewindegröße
Tr360x5
d
360 mm
d1
330.2 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein