Eriks

Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr300x4, 279,4 mm Wellendurchmesser, 240 mm Länge, 380 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'278.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'543.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
279.4 mm
Gewindegröße
Tr300x4
d
300 mm
d1
279.4 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein