Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr280x4, 280 Lagerdurchmesser, 195 LG, OHE 3156/10.1/2H

  • ERIKS:14587329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'900.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'135.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
Tr280x4
Länge
195
Innendurchmesser des Lagers
280
B
266.7 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein