Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr280x4, 254 mm Wellendurchmesser, 224 mm Länge, 350 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'972.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'213.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
254 mm
Gewindegröße
Tr280x4
d
280 mm
d1
254 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein