Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr240x4, 215,9 mm Wellendurchmesser, 172 mm Länge, 300 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'307.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'413.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
215.9 mm
Gewindegröße
Tr240x4
d
240 mm
d1
215.9 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein