Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr220x4, 203,2 mm Wellendurchmesser, 186 mm Länge, 280 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'251.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'352.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
203.2 mm
Gewindegröße
Tr220x4
d
220 mm
d1
203.2 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein