Hydraulische Spanhülse, OHE Serie, Tr220x4, 203,2 mm Wellendurchmesser, 126 mm Länge, 260 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 902.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 975.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
203.2 mm
Gewindegröße
Tr220x4
d
220 mm
d1
203.2 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein