Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, Tr360x5, 341,31 mm Wellendurchmesser, 259 mm Länge, 460 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'747.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'213.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
341.31 mm
Gewindegröße
Tr360x5
d
360 mm
d1
341.31 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein