Eriks

Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, Tr340x5, 315,91 mm Wellendurchmesser, 254 mm Länge, 440 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'164.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'582.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
315.91 mm
Gewindegröße
Tr340x5
d
340 mm
d1
315.91 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein