Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, Tr300x4, 277,8125 mm Wellendurchmesser, 208 mm Länge, 380 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'122.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'375.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
277.81 mm
Gewindegröße
Tr300x4
d
300 mm
d1
277.81 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein