Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, Tr260x4, 239,71 mm Wellendurchmesser, 190 mm Länge, 330 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'135.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'308.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
239.71 mm
Gewindegröße
Tr260x4
d
260 mm
d1
239.71 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein