Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, Tr220x4, 201,61 mm Wellendurchmesser, 186 mm Länge, 280 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'501.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'623.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
201.61 mm
Gewindegröße
Tr220x4
d
220 mm
d1
201.61 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein