Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, Tr220x4, 201,61 mm Wellendurchmesser, 126 mm Länge, 260 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'083.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'170.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
201.61 mm
Gewindegröße
Tr220x4
d
220 mm
d1
201.61 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein