Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, M 190x3, 176,21 mm Wellendurchmesser, 169 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 792.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
176.21 mm
Gewindegröße
M 190x3
d
190 mm
d1
176.21 mm
G
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein