Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, M 180x3, 163,51 mm Wellendurchmesser, 131 mm Länge, 210 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
163.51 mm
Gewindegröße
M 180x3
d
180 mm
d1
163.51 mm
G
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein