Hydraulische Spanhülse, OHA Serie, M 160x3, 138,11 mm Wellendurchmesser, 119 mm Länge, 210 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 498.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 538.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
138.11 mm
Gewindegröße
M 160x3
d
160 mm
d1
138.11 mm
G
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein