Eriks

Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr950x8, 900 mm Wellendurchmesser, 675 mm Länge, 1170 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32'441.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35'068.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
900 mm
Gewindegröße
Tr950x8
d
950 mm
d1
900 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein