Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr950x8, 900 mm Wellendurchmesser, 558 mm Länge, 1080 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 37'726.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 40'782.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
900 mm
Gewindegröße
Tr950x8
d
950 mm
d1
900 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein