Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr900x7, 850 mm Wellendurchmesser, 532 mm Länge, 1030 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587542
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35'432.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 38'302.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
850 mm
Gewindegröße
Tr900x7
d
900 mm
d1
850 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein