Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr850x7, 800 mm Wellendurchmesser, 508 mm Länge, 980 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32'239.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 34'851.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
800 mm
Gewindegröße
Tr850x7
d
850 mm
d1
800 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein