Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr800x7, 750 mm Wellendurchmesser, 627 mm Länge, 1000 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 38'486.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 41'603.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
750 mm
Gewindegröße
Tr800x7
d
800 mm
d1
750 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein