Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr750x7, 710 mm Wellendurchmesser, 622 mm Länge, 950 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 29'557.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 31'951.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
710 mm
Gewindegröße
Tr750x7
d
750 mm
d1
710 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein