Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr710x7, 670 mm Wellendurchmesser, 342 mm Länge, 830 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'112.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'418.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
670 mm
Gewindegröße
Tr710x7
d
710 mm
d1
670 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein