Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr670x6, 630 mm Wellendurchmesser, 558 mm Länge, 850 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'090.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'798.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
630 mm
Gewindegröße
Tr670x6
d
670 mm
d1
630 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein