Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr670x6, 630 mm Wellendurchmesser, 324 mm Länge, 780 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'170.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'399.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
630 mm
Gewindegröße
Tr670x6
d
670 mm
d1
630 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein