Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr630x6, 600 mm Wellendurchmesser, 254 mm Länge, 730 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587502
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'600.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'702.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
600 mm
Gewindegröße
Tr630x6
d
630 mm
d1
600 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein